APPROVED VENDOR M16000.480.0001 숄더 스틸 M48 x 5mm가 있는 아이 볼트 리프트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 아이 볼트 |
아이 인사이드 디아. | 90mm |
Dia 외부 눈. | 168mm |
마감재 | 평원 |
자재 | 단조 강철 드롭 |
전체 길이 | 236mm |
생크 직경 | 48mm |
생크 길이 | 68mm |
어깨 Dia. | 100mm |
어깨 길이 | 78mm |
나사 길이 | 68mm |
스레드 크기 | M48 X 5 |
타입 | 어깨로 들기 |
작업 부하 제한 | 18960 파운드 |
선박 중량 (kg) | 6.33 |
선박 높이 (cm) | 11.18 |
선박 길이 (cm) | 23.11 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 7318152095 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.