플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 M07111.060.0012 어깨 나사 M5 X 0.80 X 12Mm L, 5PK | AE8PFX 6EU13

APPROVED VENDOR M07111.060.0012 어깨 나사 M5 X 0.80 X 12Mm L, 5PK

재고 있음 있음
항목: AE8PFX 모델 : M07111.060.0012크로스 참조: 6EU13 / 163W35

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 4,042 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목어깨 나사
클래스5g6g
드라이브 크기3mm
드라이브 유형헥스 소켓
마감재 평원
머리 Dia.10mm
머리 높이4.5mm
헤드 스타일널링
자재12.9 합금강
최소 인장 강도159,500 PSI
로크웰 경도C39에서 C44로
전단 강도95,700의 PSI
어깨 Dia.6mm
어깨 길이12mm
어깨 길이 공차+ 0.25mm
측정 시스템메트릭
나사 길이9.5 "
스레드 크기M5 X 0.8

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.03
선박 높이 (cm)1.27
선박 길이 (cm)10.16
선박 폭 (cm)1.27
HS 코드7318156040
원산지TW

제품 변형

프로덕트모델클래스드라이브 크기드라이브 유형마감재 머리 Dia.머리 높이헤드 스타일자재가격
승인된 공급업체 PAT4314 어깨 나사 스테인리스 스틸 4-40 1/2인치 - 5개 팩 | AB2WPX 1PE58 패트43142A-슬롯평원1 / 4 "1 / 8 "ㅁㄴㅇㄹ18-8 스테인리스₩ 71,120
승인된 공급업체 PAT4319 어깨 나사 스테인리스 스틸 8-32 3/8인치 - 5개 팩 | AB2WQM 1PE72 패트43192A-슬롯평원5 / 16 "5 / 32 "ㅁㄴㅇㄹ18-8 스테인리스₩ 86,871
승인된 공급업체 24. 4328월 10 어깨 나사 스테인리스 스틸 24-1 4/10 L - 9개 팩 | AE6HGF 50JUXNUMX 24년 4328월 XNUMX일2A-슬롯평원3 / 8 "3 / 16 "ㅁㄴㅇㄹ18-8 스테인리스₩ 119,888
승인된 공급업체 7007SSPH 어깨 나사 스테인리스 스틸 4-40 1/2 - 5개 팩 | AE9HYK 6JY89 7007SSPH2A#1필립스평원1 / 4 "1 / 8 "ㅁㄴㅇㄹ18-8 스테인리스₩ 74,665
승인된 공급업체 7013SSPH 어깨 나사 스테인리스 스틸 6-32 7/16 - 5개 팩 | AE9HYR 6JY95 7013SSPH2A#2필립스평원9 / 32 "1 / 8 "ㅁㄴㅇㄹ18-8 스테인리스₩ 72,064

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR M07111.060.0012 어깨 나사 M5 X 0.80 X 12Mm L, 5PK
₩ 4,042 /팩