그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 양단 나사산 스터드 |
클래스 | 2A |
마감재 | 평원 |
자재 | 알류미늄 |
최소 인장 강도 | 35,000의 PSI |
전체 길이 | 12 " |
로크웰 경도 | B85~B95 |
생크 타입 | 일주 |
측정 시스템 | 인치 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사산 길이 (A) | 3.625 " |
나사산 길이 (B) | 3.625 " |
나사 길이 유형 | 같은 |
스레드 크기 | 5 / 8-18 |
나사 유형 | UNF |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7616107030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.