그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드릴 부싱 |
부싱 유형 | 헤드 프레스 핏 |
동심도 공차 | 0.0005 "TIR 최대 |
드릴 크기 | 1-1/16 |
마감재 | 강철 |
경도 | RC 62-64 |
내부 Dia. | 1-1 / 16 " |
내부 Dia. 공차 | +.0002-+.0006 " |
자재 | 52100 |
외부 Dia. | 1.5 " |
외부 Dia. 공차 | + 0.0022 ~ + 0.0018 " |
전체 길이 | 1.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.19 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 4.45 |
선박 폭 (cm) | 4.45 |
HS 코드 | 8207907585 |
원산지 | GB |
프로덕트 | 모델 | 드릴 크기 | 내부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
HT9620PM | 1.125 | 1.125 " | ₩ 57,050 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.