그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가스켓 시트 |
색상 | 검정 |
길이 | 39.5 " |
자재 | 316 SS 인서트가있는 유연한 흑연 |
금속 탐지 가능 | 아니 |
파이프 크기 | 39-1/2 x 39-1/2" |
온도. 범위 | -400 ~ 975 F |
두께 | 1 / 16 " |
타입 | 시트 |
폭 | 39.5 " |
선박 중량 (kg) | 4.5 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 6815100000 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 파이프 크기 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
플렉시그라프-19062 | 19.75 " | 19-3/4 x 19-3/4" | 1 / 16 " | 19.75 " | ₩ 257,407 | |
플렉시그라프-19125 | 19.75 " | 19-3/4 x 19-3/4" | 1 / 8 " | 19.75 " | ₩ 383,670 | |
플렉시그라프-M125 | 39.5 " | 39-1/2 x 39-1/2" | 1 / 8 " | 39.5 " | ₩ 705,232 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.