APPROVED VENDOR F06T125BDB-G5M 드릴링 나사 #6-20 x 1-1/4" - PK5000
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 셀프 드릴링 스크류 |
드릴 포인트 길이 | 0.220 " |
드릴 포인트 크기 | #3 |
드라이브 유형 | 사각형. |
운전사 크기 | #2 |
마감재 | 자일란 |
머리 색깔 | ㅁㄴㅇㄹ |
머리 Dia. | 0.344 " |
헤드 유형 | 나팔 |
길이 | 1.25 " |
자재 | 410 스테인레스 스틸 |
스레드 크기 | # 6-20 |
타입 | 셀프 드릴링 |
선박 중량 (kg) | 9.98 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 24.13 |
HS 코드 | 7318141060 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.