APPROVED VENDOR BR360/2-36 로드 황동 360 합금 2" 직경 x 3피트 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로드 스톡 |
합금 유형 | 360 |
지름 | 2" |
직경 공차 | +/- 0.003 " |
마감재 | 밀 |
경도 규모 | Rb |
길이 | 3 피트 |
길이 허용차 | +/- 1.000 " |
자재 | 황동 |
기질 | 반 하드 |
타입 | 범용 |
전형적인 경도 | B78 |
전형적인 인장 강도 | 58,000 PSI |
전형적인 항복 강도 | 45,000 PSI |
선박 중량 (kg) | 15.62 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7407219000 |
원산지 | US |
모델 | 자재 | 합금 유형 | 지름 | 최소 온도 평가 | 기질 | 인장 강도 | 타입 | 전형적인 경도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NMZ1 | 아세탈 공중 합체 | - | 9" | +32 화씨 | - | 9500의 PSI | 범용 | - | ₩ 1,023,067 | |
1UXD9 | UHMW-PE | - | 3.5 " | -22 화씨 | - | 5800의 PSI | Virgin 식품 접촉 등급 | - | ₩ 216,440 | |
62697104 | UHMW-PE | - | 8" | -22 화씨 | - | 5800의 PSI | Virgin 식품 접촉 등급 | - | ₩ 2,175,985 | |
BR360 / 1-36 | 황동 | 360 | 1" | - | 반 하드 | - | 범용 | B78 | ₩ 263,375 | |
BR360 / 114-36 | 황동 | 360 | 1.25 " | - | 반 하드 | - | 범용 | B78 | ₩ 367,885 | |
BR360 / 2-12 | 황동 | 360 | 2" | - | 반 하드 | - | 범용 | B78 | ₩ 321,930 | |
BR360 / 12-36 | 황동 | 360 | 1 / 2 " | - | 반 하드 | - | 범용 | B78 | ₩ 67,007 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.