APPROVED VENDOR BF10001/412AP 폼 고무 실리콘 1/4 인치 12 x 12 인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기포 고무 |
백업 유형 | 아크릴 접착제 |
색상 | 백 |
연장 | 90 |
마감재 | 아크릴 접착제 |
길이 | 12 " |
자재 | 실리콘 |
최대 온도 | 392 학위 |
최소 온도 평가 | -67 화씨 |
인장 강도 | 35 PSI |
두께 | 1 / 4 " |
타입 | 오픈 셀 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 1.36 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 3921190000 |
원산지 | US |
모델 | 백업 유형 | 길이 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BF10001 / 161212 | 없음 | 12 " | 1 / 16 " | 12 " | - | RFQ
|
BF10001 / 1612AP | 아크릴 접착제 | 12 " | 1 / 16 " | 12 " | - | RFQ
|
BF10001 / 162424 | 없음 | 24 " | 1 / 16 " | 24 " | - | RFQ
|
BF10001 / 1624AP | 아크릴 접착제 | 24 " | 1 / 16 " | 24 " | - | RFQ
|
BF10001 / 163636 | 없음 | 36 " | 1 / 16 " | 36 " | - | RFQ
|
BF10001 / 1636AP | 아크릴 접착제 | 36 " | 1 / 16 " | 36 " | - | RFQ
|
BF10001 / 21212 | 없음 | 12 " | 1 / 2 " | 12 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.