그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밀 스펙 와셔 |
마감재 | 평원 |
볼트 크기에 적합 | 7 / 8 " |
내부 Dia. | 0.890 " |
자재 | 18-8 스테인리스 |
외부 Dia. | 1.5 " |
포장된 제품 무게 | 0.9 |
로크웰 경도 | B70 |
두께 | 0.08 ~ 0.1 인치 |
타입 | 군사 사양 |
선박 중량 (kg) | 0.13 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 7318220000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 볼트 크기에 적합 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 포장된 제품 무게 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS15795 - 824 | 7 / 8 " | 0.938 " | 1.75 " | 0.08 | 0.108 ~ 0.16 인치 | ₩ 17,115 | ||
MS15795 - 825 | 7 / 8 " | 0.938 " | 2.25 " | 0.08 | 0.136 ~ 0.192 인치 | ₩ 17,447 | ||
MS15795 - 826 | 1" | 1.062 " | 2" | 0.1 | 0.108 ~ 0.16 인치 | ₩ 11,392 | ||
NAS1149-C1690R | 1" | 1.015 " | 1.75 " | 0.02 | 0.082 ~ 0.098 인치 | ₩ 12,127 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.