플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

APPROVED VENDOR 898022-PG Wood Screw Flat #3X5/8L Zinc, 100PK | AB9HMV 2DE10

APPROVED VENDOR 898022-PG 나무 나사 플랫 #3X5/8L 아연, 100PK

재고 있음 있음
항목: AB9HMV 모델: 898022-PG교차 참조: 2DE10

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 22,382 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목우드 스크류
드라이브 유형슬롯
운전사 크기3 / 16 "
마감재 아연 도금
헤드 각도82도
머리 Dia.0.188 "
헤드 유형평면
길이5 / 8 "
자재탄소강
크기#3
측정 시스템인치

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.05
선박 높이 (cm)3.81
선박 길이 (cm)6.1
선박 폭 (cm)5.84
HS 코드7318120000
원산지TW

제품 변형

프로덕트모델드라이브 유형운전사 크기마감재 머리 Dia.머리 높이길이자재크기가격
승인된 공급업체 115016-PG 나무 나사 플랫 #10x3l - 100개 팩 | AB9LHP 2DV46 115016-PG슬롯11 / 32 "평원0.359 "-3"18-8 스테인리스#10₩ 396,690

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR 898022-PG 나무 나사 플랫 #3X5/8L 아연, 100PK
₩ 22,382 /팩