그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가스켓 시트 |
색상 | 백 |
길이 | 24 " |
자재 | PTFE |
금속 탐지 가능 | 아니 |
파이프 크기 | 24 x 24 " |
온도. 범위 | -330 ~ 500 F |
두께 | 1 / 8 " |
타입 | 시트 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 3.06 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 59.94 |
선박 폭 (cm) | 61.72 |
HS 코드 | 3920991000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
8764V24062 | 1 / 16 " | ₩ 261,275 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.