그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴대용 코드 |
도체 재료 | 구리 |
실내 / 실외 / 실내 / 실외 | 실내 / 실외 |
자켓 색상 | 검정 |
자켓 소재 | 고무 |
재킷 타입 | 주우 |
맥스. 암페어 | 18 |
맥스. 전압 | 300 |
공칭 외부 직경. | 0.34 " |
도체 수 | 2 |
스풀 길이 | 25ft. |
좌초 / 단선 | 좌초 |
온도. 범위 | -40도 ~ 194도 F |
와이어 색상 | 블랙, 화이트 |
와이어 크기 | 14 AWG |
선박 중량 (kg) | 0.91 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 8544493080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 암페어 | 공칭 외부 직경. | 도체 수 | 스풀 길이 | 와이어 색상 | 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
823226-25 | 13 | 0.31 " | 2 | 25ft. | 블랙, 화이트 | 16 AWG | ₩ 63,595 | ||
823226-50 | 13 | 0.31 " | 2 | 50ft. | 블랙, 화이트 | 16 AWG | ₩ 139,982 | ||
823326-25 | 13 | 0.333 " | 3 | 25ft. | 검정, 흰색, 녹색 | 16 AWG | ₩ 89,372 | ||
823326-50 | 13 | 0.333 " | 3 | 50ft. | 검정, 흰색, 녹색 | 16 AWG | ₩ 158,165 | ||
823227-50 | 18 | 0.34 " | 2 | 50ft. | 블랙, 화이트 | 14 AWG | ₩ 179,970 | ||
823327-25 | 18 | 0.365 " | 3 | 25ft. | 검정, 흰색, 녹색 | 14 AWG | ₩ 93,397 | ||
823327-50 | 18 | 0.365 " | 3 | 50ft. | 검정, 흰색, 녹색 | 14 AWG | ₩ 242,777 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.