그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 육각 머리 캡 나사 |
직경 / 나사 크기 | 7 / 8 "-9 |
지름 | 7 / 8 " |
마감재 | 평원 |
플랜지 Dia. | 1-5 / 16 " |
학년 | A574 |
머리 높이 | 7 / 8 " |
헤드 유형 | 12 점 플랜지 |
헤드 폭 | 7 / 8 " |
머리 아래 길이 | 5.5 " |
자재 | 합금강 |
증명 부하 | 140,000의 PSI |
로크웰 경도 | C37에서 C45로 |
측정 시스템 | 인치 |
인장 강도 | 170,000의 PSI |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 2.25 " |
스레드 스타일 | 부분적으로 스레드 |
나사 유형 | 조잡한 |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 7318158085 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 지름 | 플랜지 Dia. | 머리 높이 | 헤드 폭 | 머리 아래 길이 | 나사 길이 | 스레드 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FA80 | 5 / 16 "-24 | 5 / 16 " | 15 / 32 " | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 완전 스레드 | ₩ 52,660 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.