그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 터미널 스트립 |
A | 15 |
블록 재료 | 페놀 |
중심 간격 | 3/8 인치 |
색상 | 검정 |
높이 | 0.47 " |
길이 | 4.45 " |
자재 | 페놀 |
맥스. 와이어 크기 | 14 AWG |
최소 와이어 크기 | 22 AWG |
극 수 | 10 |
온도. 범위 | -40도 ~ 302도 F |
온도 평가 | -40 ~ 302 F |
타입 | 100 시리즈, 10 극 |
전압 | 300 |
폭 | 0.87 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 4.06 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 온도. 범위 | A | 블록 재료 | 타입 | 전압 | 폭 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6YH63 | -40도 ~ 266도 F | 30 | - | 200 시리즈, 2 극 | 600 | 1.34 " | 0.83 " | 2.13 " | ₩ 6,055 | ||
6YH64 | -40도 ~ 266도 F | 30 | - | 200 시리즈, 4 극 | 600 | 1.34 " | 0.83 " | 3.25 " | ₩ 12,057 | ||
6YH65 | -40도 ~ 266도 F | 30 | - | 200 시리즈, 6 극 | 600 | 1.34 " | 0.83 " | 4.37 " | ₩ 17,972 | ||
6YH66 | -40도 ~ 266도 F | 30 | - | 200 시리즈, 8 극 | 600 | 1.34 " | 0.83 " | 5.5 " | ₩ 24,185 | ||
6YH68 | -40도 ~ 266도 F | 30 | - | 200 시리즈, 12 극 | 600 | 1.34 " | 0.83 " | 7.75 " | ₩ 35,717 | ||
6YH91 | -40도 ~ 266도 F | 60 | - | 500 시리즈, 6 극 | 600 | 2" | 1.22 " | 5" | ₩ 38,727 | ||
6YH93 | -40도 ~ 266도 F | 60 | - | 500 시리즈, 12 극 | 600 | 2" | 1.22 " | 8.75 " | ₩ 77,717 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.