플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 6P932 엘보 90도 1/8인치 Fnpt | AE9ZEH

APPROVED VENDOR 6P932 팔꿈치 90도 1/8 인치 Fnpt

재고 있음 있음
항목: AE9ZEH 모델: 6P932

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 8,627 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목팔꿈치, 90도
본체 재질검은 가단성 철
클래스150
연결 유형FNPT
최대. 압력300 psi @ 150도 F
파이프 크기1 / 8 "
포화 증기압150의 PSI
온도. 범위-20도 ~ 366도 F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.03
선박 높이 (cm)1.78
선박 길이 (cm)2.79
선박 폭 (cm)2.79
HS 코드7307199060
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델본체 재질클래스연결 유형최대. 압력파이프 크기포화 증기압온도. 범위가격
승인된 공급업체 1LBU1 팔꿈치 90도 1/4인치 Fnpt | AB2DFV 1LBU1검은 가단성 철300FNPT2000 psi @ 150도 F1 / 4 "300의 PSI-20도 ~ 550도 F₩ 16,432
승인된 공급업체 1LBU2 팔꿈치 90도 3/8인치 Fnpt | AB2DFW 1LBU2검은 가단성 철300FNPT2000 psi @ 150도 F3 / 8 "300의 PSI-20도 ~ 550도 F₩ 15,190
승인된 공급업체 1LBU3 팔꿈치 90도 1/2인치 Fnpt | AB2DFX 1LBU3검은 가단성 철300FNPT2000 psi @ 150도 F1 / 2 "300의 PSI-20도 ~ 550도 F₩ 19,670
승인된 공급업체 1LBU4 팔꿈치 90도 3/4인치 Fnpt | AB2DFY 1LBU4검은 가단성 철300FNPT2000 psi @ 150도 F3 / 4 "300의 PSI-20도 ~ 550도 F₩ 25,515
승인된 공급업체 1LBU5 팔꿈치 90도 1인치 Fnpt | AB2DFZ 1LBU5검은 가단성 철300FNPT2000 psi @ 150도 F1"300의 PSI-20도 ~ 550도 F₩ 37,555
승인된 공급업체 1LBU6 팔꿈치 90도 1-1/4인치 Fnpt | AB2DGA 1LBU6검은 가단성 철300FNPT1500 psi @ 150도 F1.25 "300의 PSI-20도 ~ 550도 F₩ 60,270
승인된 공급업체 1LBU7 팔꿈치 90도 1-1/2인치 Fnpt | AB2DGB 1LBU7검은 가단성 철300FNPT1500 psi @ 150도 F1.5 "300의 PSI-20도 ~ 550도 F₩ 81,427

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR 6P932 팔꿈치 90도 1/8 인치 Fnpt
₩ 8,627 /단위