항목 | 니들 밸브 |
본체 재질 | 황동 |
연결 | 압축 x MNPT |
피팅 스타일 | 각진 |
손잡이 재질 | 강철 |
길이 | 13 / 16 " |
최대 신장 | 1 13 / 16 " |
최대. 압력 | 150의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 8 "X 1 / 4" |
씰 재질 | 금속 |
줄기 유형 | 황동 |
온도 평가 | 화씨 0도 ~ 250도 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 8481801050 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 연결 | 피팅 스타일 | 길이 | 최대 신장 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 년 61 월 | 압축 x MNPT | 직진 | 1.5 " | 1.5 " | 1 / 8 "X 1 / 4" | ₩ 34,702 | ||
6 년 62 월 | 압축 x MNPT | 직진 | 1 39 / 64 " | 1 13 / 32 " | 1 / 4 " | ₩ 34,405 | ||
6 년 66 월 | 이중 압축 | 직진 | 1 13 / 16 " | 1 5 / 16 " | - | ₩ 26,057 | ||
6MN29 | FNPT x FNPT | 직진 | 1.25 " | 1 39 / 64 " | 1 / 8 " | ₩ 21,910 | ||
6MN30 | FNPT x FNPT | 직진 | 1 53 / 64 " | 1 13 / 16 " | 1 / 4 " | ₩ 29,172 | ||
6MN31 | FNPT x MNPT | 직진 | 1.25 " | 1 5 / 16 " | 1 / 8 " | ₩ 21,805 | ||
6MN32 | FNPT x MNPT | 직진 | 1.875 " | 1 55 / 64 " | 1 / 4 " | ₩ 36,172 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.