APPROVED VENDOR 6MEP1 Rod Pet-p 흰색 4인치 직경 x 5피트 길이
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
항목 | 로드 스톡 |
색상 | 백 |
지름 | 4" |
직경 공차 | + 0.250 / -0.000 " |
길이 | 5ft. |
길이 허용차 | + 0.060 / -0.000 " |
자재 | PET-P |
최대 온도 | 230 F |
최소 온도 평가 | -30 화씨 |
인장 강도 | 12,400의 PSI |
타입 | 자연 등급 |
선박 중량 (kg) | 22.98 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 3916905000 |
원산지 | US |
모델 | 인장 강도 | 색상 | 지름 | 타입 | 직경 공차 | 길이 | 길이 허용차 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6MDU0 | 10,500의 PSI | 오프 화이트 | 3 / 8 " | 채워진 고체 윤활유, 식품 등급 | + 0.003 / -0.000 " | 10ft. | + 0.125 / -0.000 " | 210 F | ₩ 73,640 | RFQ
|
6MDU1 | 10,500의 PSI | 오프 화이트 | 1 / 2 " | 채워진 고체 윤활유, 식품 등급 | + 0.003 / -0.000 " | 10ft. | + 0.125 / -0.000 " | 210 F | ₩ 130,480 | RFQ
|
6MDU3 | 10,500의 PSI | 오프 화이트 | 3 / 4 " | 채워진 고체 윤활유, 식품 등급 | + 0.003 / -0.000 " | 10ft. | + 0.125 / -0.000 " | 210 F | ₩ 292,652 | RFQ
|
6MDU6 | 10,500의 PSI | 오프 화이트 | 1.5 " | 채워진 고체 윤활유, 식품 등급 | + 0.005 / -0.000 " | 10ft. | + 0.125 / -0.000 " | 210 F | ₩ 1,161,265 | RFQ
|
식스맨6 | 12,400의 PSI | 백 | 1" | 자연 등급 | + 0.003 / -0.000 " | 10ft. | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | ₩ 276,727 | RFQ
|
식스맨6 | 12,400의 PSI | 백 | 1 / 2 " | 자연 등급 | + 0.003 / -0.000 " | 10ft. | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | ₩ 54,635 | RFQ
|
식스맨6 | 12,400의 PSI | 백 | 2" | 자연 등급 | + 0.005 / -0.000 " | 10ft. | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | ₩ 916,090 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.