APPROVED VENDOR 6MEK5 로드 피크 탄 1/2인치 직경 x 8피트 길이
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로드 스톡 |
색상 | 탄 |
지름 | 1 / 2 " |
직경 공차 | + 0.003 / -0.000 " |
길이 | 8ft. |
길이 허용차 | + 0.060 / -0.000 " |
자재 | 몰래 엿보다 |
최대 온도 | 480 F |
최소 온도 평가 | -20 화씨 |
인장 강도 | 16,000의 PSI |
타입 | 채워지지 않은 |
선박 중량 (kg) | 0.4 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 243.84 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 3916905000 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 지름 | 직경 공차 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1UPA6 | 탄 | 1 / 4 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 피트 | ₩ 18,882 | |
1UPA8 | 탄 | 3 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 피트 | ₩ 40,512 | |
1UPB1 | 탄 | 1 / 2 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 피트 | ₩ 62,545 | |
1UPB9 | 탄 | 1" | + 0.005 / -0.000 " | 1 피트 | ₩ 236,705 | |
1UPE6 | 탄 | 1 / 4 " | + 0.003 / -0.000 " | 3 피트 | ₩ 43,085 | |
1UPF1 | 탄 | 1 / 2 " | + 0.003 / -0.000 " | 3 피트 | ₩ 152,687 | |
1UPF3 | 탄 | 5 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 3 피트 | ₩ 239,995 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.