항목 | 육각 로크 너트 |
본체 재질 | 가단성 철 |
클래스 | 150 |
연결 유형 | NPT |
최대. 압력 | 300 psi @ 150도 F |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
포화 증기압 | 150의 PSI |
온도. 범위 | -20도 ~ 366도 F |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 1.02 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 7318160085 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.