그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 Bibb |
본체 재질 | 황동 |
컴플라이언스 | ANSI B1.20.1, B1.20.7, B16.18 |
디자인 | 꼬임 없음 |
손잡이 재질 | 크롬 도금 |
핸들 타입 | 느슨한 키 |
인 레트 크기 | 1 / 2 " |
입구 유형 | MNPT |
최대. 압력 | 125의 PSI |
최대 온도 | 180도 F |
열린 높이 | 2-7 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8481801050 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 디자인 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | 인 레트 크기 | 입구 유형 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1APV7 | 황동 | ㅁㄴㅇㄹ | 알류미늄 | 쿼터 턴 | 1 / 2 " | 솔더 컵 또는 MNPT | 125의 PSI | ₩ 19,145 | ||
1APV8 | 황동 | ㅁㄴㅇㄹ | 알류미늄 | 쿼터 턴 | 3 / 4 " | FNPT | 125의 PSI | ₩ 21,175 | ||
1APV9 | 황동 | 꼬임 없음 | 아연 | 쿼터 턴 | 1 / 2 " | 솔더 컵 또는 MNPT | 125의 PSI | ₩ 19,862 | ||
1연1 | 황동 | 꼬임 없음 | 아연 | 쿼터 턴 | 3 / 4 " | MNPT | 125의 PSI | ₩ 19,477 | ||
1연2 | 황동 | 꼬임 없음 | 아연 | 쿼터 턴 | 1 / 2 " | FNPT | 125의 PSI | ₩ 20,737 | ||
1CNT2 | 셀콘 (R) | ㅁㄴㅇㄹ | 셀콘 (R) | T- 핸들 | 1 / 2 " | MNPT | 150의 PSI | ₩ 12,775 | ||
1CNT3 | 셀콘 (R) | ㅁㄴㅇㄹ | 셀콘 (R) | T- 핸들 | 3 / 4 " | MNPT | 150의 PSI | ₩ 12,180 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.