항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | 크롬 도금 황동 |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | 황동 |
바디 스타일 | 인라인 |
연결 유형 | 솔더 x 솔더 |
손잡이 재질 | 탄소강 |
핸들 타입 | 지레 |
최대. 압력 | 900psi CWP |
맥스. 증기 압력 | 150psi WSP |
파이프 크기 | 1" |
포트 | 가득 찬 |
씰 재질 | PTFE |
시트 재질 | PTFE |
줄기 재질 | 황동 |
온도. 범위 | -40도 ~ 400도 F |
밸브 구조 | 2- 조각 |
선박 중량 (kg) | 0.48 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 17.53 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 8481801085 |
원산지 | CN |
모델 | 손잡이 재질 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
1PYP6 | 비닐 그립이있는 스틸 | 600psi WOG, 150psi WSP | 1.25 " | ₩ 49,805 | |
1PYP7 | 비닐 그립이있는 스틸 | 900psi CWP | 1.5 " | ₩ 70,070 | |
1PYP8 | 비닐 그립이있는 스틸 | 900psi CWP | 2" | ₩ 134,522 | |
1PYP9 | 비닐 그립이있는 스테인리스 스틸 | 900psi CWP | 2.5 " | ₩ 208,180 | |
1PYT1 | 비닐 그립이있는 스테인리스 스틸 | 900psi CWP | 3" | ₩ 388,202 | |
6GD26 | 탄소강 | 600psi WOG, 150psi WSP | 1 / 2 " | ₩ 26,407 | |
6GD27 | 탄소강 | 900psi CWP | 3 / 4 " | ₩ 55,317 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.