항목 | 접시 머리 와셔 |
마감재 | 평원 |
볼트 크기에 적합 | M5 |
내부 Dia. | 5.3mm |
자재 | A1 스테인리스강(쾌삭 스테인리스강에 준함) |
외부 Dia. | 16 mm |
두께 | 2.8mm |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 7318220000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 볼트 크기에 적합 | 내부 Dia. | 자재 | 외부 Dia. | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253061-PG | 니켈 | 3 / 8 " | 0.460 " | 저탄소 강 | 1" | 1 / 4 " | ₩ 65,079 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.