플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

APPROVED VENDOR 6DB83 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M6 x 1X130, 10PK | AE8GTY

APPROVED VENDOR 6DB83 소켓 캡 나사 표준 스테인리스 스틸 M6 x 1X130, 10PK

재고 있음 있음
항목: AE8GTY 모델: 6DB83

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 48,825 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목메트릭 소켓 헤드 캡 나사
직경 / 나사 크기M6 X 1
드라이브 크기5mm
드라이브 유형헥스 소켓
마감재 평원
머리 Dia.10mm
머리 높이6mm
헤드 유형ㅁㄴㅇㄹ
머리 아래 길이130mm
자재A2 스테인리스
최소 인장 강도101,500의 PSI
로크웰 경도C39에서 C44로
스레드 Dia.M6
스레드 방향오른손
나사 길이24mm
스레드 크기1mm
스레드 스타일부분적으로 스레드
나사 유형조잡한

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.3
선박 높이 (cm)3.3
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)3.81
HS 코드7318158030
원산지TW

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR 6DB83 소켓 캡 나사 표준 스테인리스 스틸 M6 x 1X130, 10PK
₩ 48,825 /팩