플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 6BA38 육각 캡 나사 등급 5 M12 x 1.50, 25mm 길이, 25PK | AE7YBG

APPROVED VENDOR 6BA38 육각 캡 나사 5등급 M12 x 1.50, 길이 25mm, 25PK

재고 있음 있음
항목: AE7YBG 모델: 6BA38

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 32,480 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목육각 머리 캡 나사
기본 소재강철
직경 / 나사 크기M12 X 1.5
지름M12
마감재 아연 도금
학년5
머리 높이7.5mm
헤드 유형마녀
헤드 폭19mm
머리 아래 길이25mm
자재강철
최소 나사산 길이25mm
증명 부하85,000의 PSI
로크웰 경도C22에서 C32로
측정 시스템메트릭
인장 강도116,000의 PSI
스레드 방향오른손
나사 길이25mm
스레드 크기1.50mm
스레드 스타일완전 스레드
나사 유형

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.91
선박 높이 (cm)4.57
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)7.11
HS 코드7318158066
원산지TW

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR 6BA38 육각 캡 나사 5등급 M12 x 1.50, 길이 25mm, 25PK
₩ 32,480 /팩