항목 | 황동 파이프 피팅 키트 |
본체 재질 | 황동 |
연결 유형 | NPT |
최대. 압력 | 1200의 PSI |
조각 수 | 111 |
포함 된 크기 | (각 10 개) 3/8 "및 1/2"육각 니플, 클로즈 니플 및 육각 플러그 (각 3 개) 3/8 "및 1/2"암 티, (각 5 개) 3/8 "및 1/2 "스트리트 엘보우, (10) 3/8"커플 링, (5) 1/2 "커플 링, (각각 10 개) 1/2 x 3/8"부싱 및 감속기 |
온도. 범위 | -65도 ~ 250도 F |
선박 중량 (kg) | 9.47 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 49.02 |
선박 폭 (cm) | 33.53 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | IN |
모델 | 조각 수 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
6AZF6 | 70 | (5) 1/4 "육각 니플, 암 티, 커플 링, 스트리트 엘보, 클로즈 니플, 육각 플러그, 45도 직선 엘보, 1/4 x 1/8"감속기, 1/4 x 1/8 "커플 링, 1 / 4 x 1/8 "육각 니플, 1/4 x 1/8"부싱, 3/8 x 1/4 "부싱, 1/2 x 3/8"부싱 | ₩ 251,947 | |
6AZF7 | 140 | (10) 1/4 "육각 니플, 암 티, 커플 링, 스트리트 엘보, 클로즈 니플, 육각 플러그, 45도 직선 엘보, 1/4 x 1/8"감속기, 1/4 x 1/8 "커플 링, 1 / 4 x 1/8 "육각 니플, 1/4 x 1/8"부싱, 3/8 x 1/4 "부싱, 1/2 x 3/8"부싱 | ₩ 519,610 | |
6AZF8 | 42 | (각각 3 개) 3/8 "및 1/2"육각 니플, 암형 티, 커플 링, 스트리트 엘보, 폐쇄 니플 및 육각 플러그, 1/2 "x 3/8"부싱, 1/2 x 3/8 " 감속기 | ₩ 305,480 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.