그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 진동 흡수기 |
실제 OD (인치) | 1/2 |
브레이드 소재 | 스테인레스 스틸 |
폭발 압력 | 2625 PSI |
연결 재료 | 구리 |
연결 크기 | 3 / 8 " |
함수 | 진동의 잠재적 인 손상 효과 최소화 |
최대 일의 압박감 | 650 PSI |
전체 길이 | 8.25 " |
튜브 재질 | 스테인리스 강 |
타입 | 땀 연결 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 8307103000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.