항목 | 호스 바브 |
바브 크기 | 1 / 4 " |
클램프 타입 | 압착 또는 호스 클램프 |
피팅 크기 | 1/4 (F) NPSM |
피팅 스타일 | 직진 |
호스 ID | 1 / 4 " |
자재 | 황동 |
스레드 크기 | 1 / 4 " |
나사 유형 | (F) NPSM |
타입 | 받침 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | CN |
모델 | 바브 크기 | 피팅 크기 | 호스 ID | 스레드 크기 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6AFP1 | 3 / 8 " | 1/4 (F) NPT | 3 / 8 " | 1 / 4 " | (F) NPT | ₩ 20,405 | |
6AFP7 | 1 / 4 " | 1/4 (M) NPT | 1 / 4 " | 1 / 4 " | (M) NPT | ₩ 18,235 | |
6AFP8 | 3 / 8 " | 3/8 (M) NPSM | 3 / 8 " | 3 / 8 " | (M) NPSM | ₩ 18,480 | |
6AFP9 | 1 / 2 " | 1/2 (M) NPT | 1 / 2 " | 1 / 2 " | (M) NPT | ₩ 30,152 | |
6AFR1 | 1 / 2 " | 1/2 (F) NPSM | 1 / 2 " | 1 / 2 " | (F) NPSM | ₩ 18,007 | |
6AFR8 | 3 / 8 " | 5/8 "-18 UNF | 3 / 8 " | 5 / 8 " | (F) UNF | ₩ 12,897 | |
6AFT0 | 3 / 8 " | 3/8 (F) NPSM | - | - | - | ₩ 14,175 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.