그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 바브 |
바브 크기 | 3 / 8 " |
클램프 타입 | 압착 또는 호스 클램프 |
피팅 크기 | 1/4 (M) NPT |
피팅 스타일 | 45도 팔꿈치 |
호스 ID | 3 / 8 " |
자재 | 황동 |
최대. 압력 | 300의 PSI |
압력 등급 | 300 PSI |
스레드 크기 | 1 / 4 " |
나사 유형 | (M) NPT |
타입 | 45도 팔꿈치 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | CN |
모델 | 나사 유형 | 바브 크기 | 클램프 타입 | 타입 | 피팅 크기 | 피팅 스타일 | 호스 ID | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6AFG7 | (M) NPT | 3 / 8 " | 압착 또는 호스 클램프 | 직진 | 1/8 (M) NPT | 직진 | 3 / 8 " | 호스 바브 | ₩ 2,467 | |
6AFG9 | (M) NPT | 1 / 2 " | 압착 또는 호스 클램프 | 직진 | 1/4 (M) NPT | 직진 | 1 / 2 " | 호스 바브 | ₩ 2,782 | |
6AFH2 | (M) NPT | 1 / 2 " | 압착 또는 호스 클램프 | 직진 | 3/8 (M) NPT | 직진 | 1 / 2 " | 호스 바브 | ₩ 3,185 | |
6AFH3 | (M) NPT | 1 / 4 " | 압착 또는 호스 클램프 | 직진 | 1/8 (M) NPT | 직진 | 1 / 4 " | 호스 바브 | ₩ 1,627 | |
6AFH6 | (M) NPT | 3 / 8 " | 압착 또는 호스 클램프 | 직진 | 1/4 (M) NPT | 직진 | 3 / 8 " | 호스 바브 | ₩ 5,337 | |
6AFH7 | (M) NPT | 5 / 8 " | 압착 또는 호스 클램프 | 직진 | 3/8 (M) NPT | 직진 | 5 / 8 " | 파란색 호스 바브 | ₩ 6,982 | |
6AFH8 | (M) NPT | 1 / 2 " | 압착 또는 호스 클램프 | 직진 | 3/8 (M) NPT | 직진 | 1 / 2 " | 파란색 호스 바브 | ₩ 9,537 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.