그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스토브 볼트 |
드라이브 유형 | 슬롯 |
운전사 크기 | 5 / 16 " |
마감재 | 아연 도금 |
헤드 각도 | 82도 |
머리 Dia. | 0.362 " |
머리 높이 | 0.116 " |
헤드 유형 | 평면 |
구멍 크기 | 7/32 |
길이 | 1.25 " |
자재 | 저탄소 강 |
로크웰 경도 | B70 - 100 |
측정 시스템 | 인치 |
온도. 범위 | 0 ~ + 375F |
인장 강도 | 60,000 PSI |
나사 길이 | 1" |
스레드 크기 | 3 / 16-24 |
선박 중량 (kg) | 0.6 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 9.14 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 7318152095 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 운전사 크기 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 구멍 크기 | 길이 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
658153-PG | 5 / 16 " | 0.362 " | 0.116 " | 7/32 | 2" | 1" | 3 / 16-24 | ₩ 134,680 | ||
658157-PG | 5 / 16 " | 0.362 " | 0.116 " | 7/32 | 3" | 1" | 3 / 16-24 | ₩ 147,017 | ||
658189-PG | 7 / 16 " | 0.477 " | 0.153 " | 9/32 | 6" | 1" | 1 / 4-20 | ₩ 388,815 | ||
658201-PG | 7 / 16 " | 0.597 " | 0.191 " | 11/32 | 3" | 1" | 5 / 16-18 | ₩ 301,227 | RFQ
| |
658209-PG | 7 / 16 " | 0.717 " | 0.23 " | 13/32 | 1.5 " | 1" | 3 / 8-16 | ₩ 366,380 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.