그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 싱크대 / 탱크 침수 히터 살균 |
제어 범위 | 화씨 55도 ~ 200도 |
외함 유형 | 알루미늄베이스에 고정 |
높이 | 19.5 " |
최소 침수 깊이 | 8" |
전체 길이 | 22.5 " |
상 | 1 |
시스 재질 | 인코 로이 (R) |
특별 정보 | 실내 작동, 온도는 자동 온도 조절 및 조정 가능 |
전압 | 120 |
와트 밀도 | 8 평방 인치 |
와트 | 1000 |
선박 중량 (kg) | 1.38 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 14.73 |
HS 코드 | 8516100080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.