그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배터리로 작동하는 절연 저항계 |
정확성 | +/- 3 % + 5 자리 |
자동 종료 | 가능 |
데이터 로깅 | 18 데이터 포인트 |
디스플레이 | 막대 그래프가있는 백라이트 LCD |
절연 저항 범위 | 0.1M ~ 10G 옴 |
인터페이스 | USB |
출력 테스트 전압 | 100/250/500/1000VDC |
전원 | 1.5V 배터리 |
저항 범위 | 0.1 ~ 999.9 옴 |
안전 등급 | CATⅢ 600V |
선박 중량 (kg) | 3.15 |
선박 높이 (cm) | 12.45 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 9030390100 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.