항목 | BNC 어댑터 |
어댑터 유형 | 수-더블 바나나 플러그 |
본체 재질 | ABS |
접촉 재료 | 니켈 도금 된 구리 |
온도 운영. | 최대 +50도 C |
정격 전압 | CAT I 500V |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 25.65 |
선박 폭 (cm) | 20.07 |
HS 코드 | 8536694010 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 어댑터 유형 | 본체 재질 | 접촉 재료 | 절연 타입 | 온도 운영. | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5TXC6 | 바나나 잭에 BNC 여성 | 나일론 66 | 니켈 도금 황동 센터 접점 | 두 | 최대 +50도 C | CAT I 500V, CAT III 150V | ₩ 29,627 | ||
5TXD7 | 여성에서 여성으로 | 니켈 도금 황동 | 니켈 도금 황동 | PVC | -65도 ~ 165도 C | CAT I 500V | ₩ 6,090 | ||
5TXD8 | 암-수-암, 'T'인라인 | 니켈 도금 황동 | 니켈 도금 황동 | - | -65도 ~ 165도 C | CAT I 500V | ₩ 19,285 | ||
5TXE2 | 더블 바인딩 포스트에 남성 | ABS | 니켈 도금 된 구리 | - | 최대 +50도 C | CAT I 500V | ₩ 33,652 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.