항목 | 바인딩 포스트 |
본체 재질 | 니켈 도금 황동 |
색상 | 검정 |
접촉처 완료 | 니켈 도금 |
접촉 재료 | 황동 |
휴대용 전압 | 33VAC / 70VDC |
핸즈프리 전압 | 1200VAC |
단열재 | 실리콘 고무 |
길이 | 2" |
맥스. 암페어 | 15 |
온도 운영. | 최대 239도 F |
스프링 재질 | 강철 |
와이어 크기 | 0.092 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 29.97 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 20.83 |
HS 코드 | 8535908040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
5TWZ3 | 빨간색 | ₩ 24,377 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.