항목 | 다구 도구 홀더 |
건설 | 용접 |
마감재 | 검정 |
구멍 모양 | 일주 |
구멍 크기 | 7 / 25 " |
구멍 간격 | 1" |
내부 Dia. | 7/16 및 13/16 " |
자재 | 강철 |
투영 | 1-13 / 32 " |
로드 두께 | 3/16 및 7/16 " |
타입 | 잠금 스타일 |
폭 | 8.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.49 |
선박 높이 (cm) | 18.29 |
선박 길이 (cm) | 43.43 |
선박 폭 (cm) | 39.62 |
HS 코드 | 8302500000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.