그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 체적 피펫, 등급 B |
밴드 색상 | 파란색 |
생산 능력 | 1mL |
클래스 | B |
길이 | 300mm |
자재 | 유리 |
관용 | 0.015ml |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 36.07 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 7017905000 |
원산지 | CN |
모델 | 생산 능력 | 클래스 | 항목 | 길이 | 관용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5PTD5 | 1mL | A | 체적 피펫, 등급 A | 300mm | 0.007mL | ₩ 111,090 | |
5PTD6 | 2mL | A | 체적 피펫, 등급 A | 330mm | 0.01ml | ₩ 111,090 | |
5PTD7 | 5mL | A | 체적 피펫, 등급 A | 400mm | 0.015ml | ₩ 93,397 | |
5PTD8 | 10mL | A | 체적 피펫, 등급 A | 450mm | 0.02ml | ₩ 111,090 | |
5PTD9 | 20mL | A | 체적 피펫, 등급 A | 550mm | 0.03ml | ₩ 97,405 | |
5PTE0 | 25mL | A | 체적 피펫, 등급 A | 570mm | 0.03ml | ₩ 110,285 | |
5PTE1 | 50mL | A | 체적 피펫, 등급 A | 600mm | 0.05ml | ₩ 107,065 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.