플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 5P568 감속기 1 x 1/2인치 Fnpt | AE4ZAB

APPROVED VENDOR 5P568 감속기 1 x 1/2인치 Fnpt

재고 있음 있음
항목: AE4ZAB 모델: 5P568

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 8,435 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목감속기
본체 재질검은 가단성 철
클래스150
연결 유형FNPT
최대. 압력300 psi @ 150도 F
파이프 크기1 "x 1 / 2"
포화 증기압150의 PSI
온도. 범위-20도 ~ 366도 F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.18
선박 높이 (cm)4.57
선박 길이 (cm)4.57
선박 폭 (cm)4.57
HS 코드7307199060
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델본체 재질클래스연결 유형최대. 압력파이프 크기포화 증기압온도. 범위가격
승인된 공급업체 1MNG5 감속기 1/4 x 1/8인치 Npt | AB2LCW 1MNG5블랙 단조 스틸-FNPT3000 psi @ 72도 F1 / 4 "X 1 / 8"--₩ 7,630
승인된 공급업체 1MNG6 감속기 3/8 x 1/8인치 Npt | AB2LCX 1MNG6블랙 단조 스틸-FNPT3000 psi @ 72도 F3 / 8 "X 1 / 8"--₩ 9,905
승인된 공급업체 1MNG7 감속기 3/8 x 1/4인치 Npt | AB2LCY 1MNG7블랙 단조 스틸-FNPT3000 psi @ 72도 F3 / 8 "X 1 / 4"--₩ 12,337
승인된 공급업체 1MNG8 감속기 1/2 x 1/4인치 Npt | AB2LCZ 1MNG8블랙 단조 스틸-FNPT3000 psi @ 72도 F1 / 2 "X 1 / 4"--₩ 10,657
승인된 공급업체 1MNG9 감속기 1/2 x 3/8인치 Npt | AB2LDA 1MNG9블랙 단조 스틸-FNPT3000 psi @ 72도 F1 / 2 "X 3 / 8"--₩ 11,690
승인된 공급업체 1MNH1 감속기 3/4 x 3/8인치 Npt | AB2LDB 1MNH1블랙 단조 스틸-FNPT3000 psi @ 72도 F3 / 4 "X 3 / 8"--₩ 14,070
승인된 공급업체 1MNH2 감속기 3/4 x 1/2인치 Npt | AB2LDC 1MNH2블랙 단조 스틸-FNPT3000 psi @ 72도 F3 / 4 "X 1 / 2"--₩ 14,105

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR 5P568 감속기 1 x 1/2인치 Fnpt
₩ 8,435 /단위