그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감속기 |
본체 재질 | 블랙 단조 스틸 |
연결 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 3000 psi @ 72도 F |
파이프 크기 | 1 / 2 "X 3 / 8" |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 2.29 |
선박 폭 (cm) | 2.29 |
HS 코드 | 7307923010 |
원산지 | TW |
모델 | 본체 재질 | 클래스 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 포화 증기압 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MNG5 | 블랙 단조 스틸 | - | FNPT | 3000 psi @ 72도 F | 1 / 4 "X 1 / 8" | - | - | ₩ 7,665 | |
1MNG6 | 블랙 단조 스틸 | - | FNPT | 3000 psi @ 72도 F | 3 / 8 "X 1 / 8" | - | - | ₩ 8,540 | |
1MNG7 | 블랙 단조 스틸 | - | FNPT | 3000 psi @ 72도 F | 3 / 8 "X 1 / 4" | - | - | ₩ 10,622 | |
1MNG8 | 블랙 단조 스틸 | - | FNPT | 3000 psi @ 72도 F | 1 / 2 "X 1 / 4" | - | - | ₩ 9,957 | |
1MNH1 | 블랙 단조 스틸 | - | FNPT | 3000 psi @ 72도 F | 3 / 4 "X 3 / 8" | - | - | ₩ 12,127 | |
1MNH2 | 블랙 단조 스틸 | - | FNPT | 3000 psi @ 72도 F | 3 / 4 "X 1 / 2" | - | - | ₩ 12,145 | |
1MNH3 | 블랙 단조 스틸 | - | FNPT | 3000 psi @ 72도 F | 1 "x 1 / 2" | - | - | ₩ 20,807 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.