그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유지 보수가 필요없는 제트 펌프 |
입구 | 1-1 / 2 인치 NPT |
입구 압력 펌핑 액체 | 15에서 100 PSI로 |
길이 | 13 5 / 16 " |
최대 머리 | 40 피트 |
펌프 재료 | PVC |
사이징 팩터 | 2.85 |
흡입 / 배출 | 2 인치 NPT |
온도. 범위 | 화씨 -40 ~ 70도 |
타입 | 작동하는 액체 |
선박 중량 (kg) | 2.53 |
선박 높이 (cm) | 13.46 |
선박 길이 (cm) | 38.86 |
선박 폭 (cm) | 14.22 |
HS 코드 | 8413810040 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.