APPROVED VENDOR 5KHP4 육각 너트 등급 2H 1/2-13, 1000PK
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 육각 너트 |
기본 소재 | 탄소강 |
직경 / 나사 크기 | 1 / 2 "-13 |
마감재 | 뜨거운 담근 아연 도금 |
학년 | 2H |
높이 | 31 / 64 " |
자재 | 탄소강 |
너트 유형 | 육각 너트-헤비 |
로크웰 경도 | HRC 24-35 |
측정 시스템 | 인치 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 유형 | UNC |
타입 | 무거운 |
폭 | 7 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 28.39 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 7318160085 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.