APPROVED VENDOR 5GDL7 폼 시트 정전기 방지 폴리프로필렌 1 x 54 x 82
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 폼 시트 |
백업 유형 | 평원 |
색상 | 핑크 |
밀도 | 1.4 파운드 cu. ft. |
마감재 | 부드럽게 |
25 % 편향에서 견고 함 | 35 PSI |
길이 | 82 " |
길이 허용차 | +/- 0.250 " |
자재 | 정전기 방지 폴리 우레탄 |
스트레치 제한 | 200% |
온도. 범위 | -20 ~ 150 F |
인장 강도 | 13 PSI |
두께 | 1" |
두께 공차 | +/- 0.250 " |
타입 | 오픈 셀 |
폭 | 54 " |
폭 포용력 | +/- 0.250 " |
선박 중량 (kg) | 2.29 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 3921190000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.