항목 | 폼 시트 |
백업 유형 | 평원 |
색상 | 숯 |
밀도 | 2 파운드 / cu. ft. |
마감재 | 부드럽게 |
25 % 편향에서 견고 함 | 100 PSI |
길이 | 12 " |
길이 허용차 | +/- 1.000 " |
자재 | 폴리 우레탄 / 폴리에틸렌 |
스트레치 제한 | 120% |
온도. 범위 | -20 ~ 150 F |
인장 강도 | 25 PSI |
두께 | 2" |
두께 공차 | +/- 0.013 " |
타입 | 폐쇄 셀 폴리에틸렌에 적층 된 개방 셀 폴리 우레탄 |
폭 | 12 " |
폭 포용력 | +/- 1.000 " |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 3921190000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.