그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 바늘 |
색상 | 파란색 |
디스펜스 | 유체, 접착제, 용제, 플럭스, 오일 및 페이스트 |
계량기 | 23 |
내부 Dia. | 0.017 " |
길이 | 1" |
자재 | 스테인리스 캐뉼라 및 폴리 프로필렌 허브 |
외부 Dia. | 0.025 " |
타입 | 일회용 프로브 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8205595560 |
원산지 | US |
모델 | 타입 | 색상 | 디스펜스 | 계량기 | 내부 Dia. | 길이 | 자재 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5FTZ7 | 재사용 가능한 무딘 프로브 1/8 "NPT | - | 유체, 접착제, 용제, 플럭스, 오일 및 페이스트 | 10 | 0.106 " | 2" | 스테인리스 강 | 0.134 " | ₩ 81,147 | |
5FTZ8 | 재사용 가능한 무딘 프로브 1/8 "NPT | - | 유체, 접착제, 용제, 플럭스, 오일 및 페이스트 | 13 | 0.071 " | 2" | 스테인리스 강 | 0.095 " | ₩ 75,302 | |
5FTZ9 | 재사용 가능한 무딘 프로브 1/8 "NPT | - | 유체, 접착제, 용제, 플럭스, 오일 및 페이스트 | 16 | 0.047 " | 2" | 스테인리스 강 | 0.065 " | ₩ 72,625 | |
5FVA0 | 재사용 가능한 무딘 프로브 1/8 "NPT | - | 유체, 접착제, 용제, 플럭스, 오일 및 페이스트 | 19 | 0.027 " | 2" | 스테인리스 강 | 0.042 " | ₩ 71,820 | |
5FVA1 | 재사용 가능한 무딘 프로브 1/8 "NPT | - | 유체, 접착제, 용제, 플럭스, 오일 및 페이스트 | 22 | 0.016 " | 2" | 스테인리스 강 | 0.028 " | ₩ 74,252 | |
5FVA3 | 재사용 가능한 무딘 프로브 1/4 "NPT | - | 유체, 접착제, 용제, 플럭스, 오일 및 페이스트 | 10 | 0.106 " | 2" | 스테인리스 강 | 0.134 " | ₩ 81,830 | |
5FVA4 | 재사용 가능한 무딘 프로브 1/4 "NPT | - | 유체, 접착제, 용제, 플럭스, 오일 및 페이스트 | 13 | 0.071 " | 2" | 스테인리스 강 | 0.095 " | ₩ 76,562 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.