그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프링 핀 |
실제 직경. (최소 최대) | 4.20-4.40mm |
모따기 지름 | 3.9mm |
모따기 길이 참조 | 1.1mm |
이중 전단 강도 (Lbs.) | 2158 |
마감재 | 평원 |
구멍 직경에 맞습니다. (최소 최대.) | 3.98-4.12mm |
길이 허용차 | +/- 0.25mm |
자재 | 탄소강 |
공칭 직경 | M4 |
전체 길이 | 14mm |
로크웰 경도 | RC43-52 |
타입 | 코일 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7318290000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.