APPROVED VENDOR 5DPA6 헤비 듀티 실험실 오븐 2.3 Cu Ft 240v
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 헤비듀티 실험실 오븐 |
내부 사용 가능한 치수 | 18 X 18 X 12 " |
문 수 | 2 |
선반 수 | 2 |
전체 크기 | 24 X 24.5 X 26 " |
전력 소비 | 1200 Watts |
전원 요구 사항 | 240V, 50 / 60Hz, 15A |
선반 용량 | 50의 파운드. |
온도 정확성 | + 3 |
온도. 범위 | 40에서 204도 C |
음량 | 2.3입방피트 |
선박 중량 (kg) | 92.99 |
선박 높이 (cm) | 76.2 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 8514100000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.