항목 | 실험실 오븐, 강제 공기 |
내부 사용 가능한 치수 | 18 X 14.6 X 12 " |
문 수 | 1 |
선반 수 | 2 |
전체 크기 | 20 X 28.5 X 14 " |
전력 소비 | 최소 1600W |
전원 요구 사항 | 230V, 50 / 60Hz |
선반 용량 | 50의 파운드. |
온도 정확성 | + 1 |
온도. 범위 | 주변 섭씨 225도 |
음량 | 2.0 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 42.75 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 8514300000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.