항목 | 회전 몰드가 있는 중장비 자동 단일 압착기 |
를 따르는 | ASTM D6926, D5581, AASHTO T245 및 PTM705 |
입력 전원 | 115V 60Hz |
전반적인 깊이 | 21 " |
전체 높이 | 65 " |
전체 폭 | 24 " |
타입 | 마샬 |
선박 중량 (kg) | 166.47 |
선박 높이 (cm) | 137.92 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 8479896500 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
5DNL5 | ₩ 12,717,652 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.