그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 폼 시트 |
백업 유형 | 뒷면 접착 |
색상 | 검정 |
밀도 | 20 파운드 / ft3 |
마감재 | 부드럽게 |
25 % 편향에서 견고 함 | 11 PSI |
길이 | 12 " |
길이 허용차 | "+/- 1/16 |
자재 | Poron 미세 다공성 우레탄 |
스트레치 제한 | 155% |
온도. 범위 | -40DF에서 194DF |
인장 강도 | 95 PSI |
두께 | 0.062 " |
두께 공차 | 10% |
타입 | 고성능 |
폭 | 12 " |
폭 포용력 | "+/- 1/16 |
선박 중량 (kg) | 2.27 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 3921190000 |
원산지 | US |
모델 | 두께 공차 | 백업 유형 | 밀도 | 폭 | 25 % 편향에서 견고 함 | 길이 | 스트레치 제한 | 인장 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30년 15188월 12일 12일 | 10% | 평원 | 15 파운드 / ft3 | 12 " | 5 PSI | 12 " | 160% | 70 PSI | ₩ 37,327 | |
30년 15188월 24일 24일 | 10% | 평원 | 15 파운드 / ft3 | 24 " | 5 PSI | 24 " | 160% | 70 PSI | ₩ 80,797 | |
30년 15188월 54일 36일 | 10% | 평원 | 15 파운드 / ft3 | 54 " | 5 PSI | 36 " | 160% | 70 PSI | ₩ 303,835 | |
30-15188-12X12P | 10% | 뒷면 접착 | 15 파운드 / ft3 | 12 " | 5 PSI | 12 " | 160% | 70 PSI | ₩ 48,475 | |
30-15188-24X24P | 10% | 뒷면 접착 | 15 파운드 / ft3 | 24 " | 5 PSI | 24 " | 160% | 70 PSI | ₩ 105,962 | |
30-15188-54X36P | 10% | 뒷면 접착 | 15 파운드 / ft3 | 54 " | 5 PSI | 36 " | 160% | 70 PSI | ₩ 368,322 | |
30년 15250월 12일 12일 | 10% | 평원 | 15 파운드 / ft3 | 12 " | 5 PSI | 12 " | 160% | 70 PSI | ₩ 49,315 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.