APPROVED VENDOR 4WZ74 가드 레일 L42in 리프트 아웃
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가드 레일 |
색상 | 안전 노란색 |
자재 | 강철 |
마운팅 플레이트 치수 | 15 x 3 1/2 " |
장착 스타일 | 들어 올리다 |
공칭 길이 | 4 피트 |
갈비뼈 수 | 3 |
전체 높이 | 14.5 " |
전체 길이 | 42 " |
선박 중량 (kg) | 33.57 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 106.68 |
선박 폭 (cm) | 36.58 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 자재 | 장착 스타일 | 순 무게 | 갈비뼈 수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21XL91 | 은 | 아연 도금 강판 | 볼트 켜기 | 31.8의 파운드 | 2 | 12.25 " | 48 " | - | RFQ
| |
22DN01 | 안전 노란색 | 강철 | 볼트 켜기 | 22.3의 파운드 | - | 4" | 43.5 " | ₩ 101,360 | ||
22DN02 | 안전 노란색 | 강철 | 볼트 켜기 | 28.5의 파운드 | - | 4" | 67.5 " | ₩ 160,965 | RFQ
| |
22DN03 | 안전 노란색 | 강철 | 볼트 켜기 | 47.2의 파운드 | - | 4" | 91.5 " | ₩ 204,907 | RFQ
| |
22DN04 | 안전 노란색 | 강철 | 볼트 켜기 | 48.5의 파운드 | - | 4" | 115.5 " | ₩ 284,707 | RFQ
| |
4WZ75 | 안전 노란색 | 강철 | 들어 올리다 | - | 3 | 14.5 " | 66 " | ₩ 426,457 | ||
4WZ76 | 안전 노란색 | 강철 | 들어 올리다 | - | 3 | 14.5 " | 92 " | ₩ 561,470 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.