APPROVED VENDOR 21XL91 가드 레일 48인치 길이 x 12-1/4인치 H 실버
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가드 레일 |
색상 | 은 |
자재 | 아연 도금 강판 |
장착 스타일 | 볼트 켜기 |
순 무게 | 31.8의 파운드 |
공칭 길이 | 4 피트 |
갈비뼈 수 | 2 |
전체 높이 | 12.25 " |
전체 길이 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 13.74 |
선박 높이 (cm) | 8.59 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 31.12 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
모델 | 색상 | 자재 | 장착 스타일 | 순 무게 | 갈비뼈 수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22DN01 | 안전 노란색 | 강철 | 볼트 켜기 | 22.3의 파운드 | - | 4" | 43.5 " | ₩ 105,822 | |
22DN02 | 안전 노란색 | 강철 | 볼트 켜기 | 28.5의 파운드 | - | 4" | 67.5 " | ₩ 147,682 | RFQ
|
22DN03 | 안전 노란색 | 강철 | 볼트 켜기 | 47.2의 파운드 | - | 4" | 91.5 " | ₩ 195,825 | RFQ
|
22DN04 | 안전 노란색 | 강철 | 볼트 켜기 | 48.5의 파운드 | - | 4" | 115.5 " | ₩ 274,435 | RFQ
|
4WZ74 | 안전 노란색 | 강철 | 들어 올리다 | - | 3 | 14.5 " | 42 " | ₩ 254,922 | |
4WZ75 | 안전 노란색 | 강철 | 들어 올리다 | - | 3 | 14.5 " | 66 " | ₩ 322,402 | |
4WZ76 | 안전 노란색 | 강철 | 들어 올리다 | - | 3 | 14.5 " | 92 " | ₩ 424,480 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.