항목 | 악어 클립 테스트 리드 |
색상 | 빨간색 |
길이 | 36 " |
맥스. 암페어 | 10 |
맥스. 전압 | 1000 |
플러그 및 커넥터 설명 | 덮개 형 바나나 플러그 |
안전 등급 | CAT III 1000V, CAT IV 600V |
철사 게이지 | 18 |
와이어 절연 | 이중 절연 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 23.62 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8544429000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
4WPZ5 | 검정 | ₩ 29,400 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.